曜日別特売
TMS730/5QUICK-JP 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554436

TMS730/5QUICK-JP 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554436
TMS730/5QUICK-JP 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554436
TMS730/5QUICK-JP 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554436
TMS730/5QUICK-JP 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554436
TMS730/5QUICK-JP 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554436
TMS730/5QUICK-JP 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554436
TMS730/5QUICK-JP 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554436
TMS730/5QUICK-JP 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554436
TMS730/5QUICK-JP 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554436
TMS730/5QUICK-JP 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554436
TMS730/5QUICK-JP 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554436

日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)TMS730/5QUICK-JP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
測定範囲(N・m)6-50
全長L(mm)315
最小目盛(N・m)2
内容量1本注文コード02554436品番TMS730/5QUICK-JP
参考基準価格(税別)¥101,600販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。

質量(g)
805
全長L(mm)
315
最小目盛(N・m)
2
測定範囲(N・m)
6-50
ジョイントサイズ(mm)
9×12
仕様
【ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)】288mm【ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF)】17.5mm
精度(%)
±4
フレーム幅(mm)
b/28
フレーム厚さ(mm)
h/23
注意
※メモリ部分にルーペは付いておりません。
※トレサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする