曜日別特売
TMS730/2QUICK 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554479

代表画像です

TMS730/2QUICK 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554479
TMS730/2QUICK 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554479

差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)TMS730/2QUICK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
測定範囲(N・m)4-20
全長L(mm)179
1目盛(N・m)0.5
内容量1本注文コード02554479品番TMS730/2QUICK
参考基準価格(税別)¥102,750販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

同封書類:校正証明書、成績証明書。簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。出荷時公差±4%。

質量(g)
315
1目盛(N・m)
0.5
全長L(mm)
179
寸法LE(mm)
157.2
測定範囲(N・m)
4-20
寸法(mm)
SF/17.5
寸法b(mm)
27.5
寸法h(mm)
23.6
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド/9×12
注意
※トレサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする