SIGNET(シグネット)
トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
TMS72070
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲(N・m)
10~50
5~25
10~50
20~100
40~200
60~300
80~400
110~550
150~750
200~1000
差込角(sq.)
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
全長(mm)
360
290
360
405
500
595
680
970
1150
1250
最小目盛(N・m)
0.25
0.1
0.25
0.5
1
2
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02554592
品番
TMS72070
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
同封書類:校正証明書、成績証明書。向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
幅(mm)
55
全長(mm)
360
質量(kg)
0.9、ケース込み:1.2
高さ(mm)
55
最小目盛(N・m)
0.25
精度(%)
±3
差込角(sq.)
3/8
測定範囲(N・m)
10~50
ギア数
45
注意
※逆ネジには対応しておりません。
※トレサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650