曜日別特売

ドリル 超硬S 05WHNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)5.3注文コード02558912品番05WHNSB0530-SD
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)5.3溝長(mm)47全長(mm)100シャンク径(Φmm)6表面処理SDコート材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする