曜日別特売

ドリル 超硬S 05WHNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)6.9注文コード02559034品番05WHNSB0690-SD
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ドリル径(Φmm)6.9溝長(mm)55全長(mm)110シャンク径(Φmm)7表面処理SDコート材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする