MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S 05WHNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
9.2
注文コード
02559192
品番
05WHNSB0920-SD
参考基準価格(税別)
¥40,720
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
9.2
溝長(mm)
79
全長(mm)
137
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
SDコート
材質
超硬