曜日別特売

らく吊X101100123030250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード02560158品番101100123030250
販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129

ナット取外し不要・配管仮置き可能・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止による施工性、安全性の向上

用途
SGP用
適合配管径(Φmm)
27.2
ボルトナット寸法
M6×25
呼び径(A)
20
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※仮置き状態での放置禁止・所定の支持間隔遵守・締付完了後の嵌合状態確認・締結後の再使用不可をお願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする