曜日別特売

らく吊VP-X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
M6×25
適合配管径(Φmm)
18
注文コード
02560858
品番
101100123040160
販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
96

ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上

用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
M6×25
適合配管径(Φmm)
18
管径
13A
注意
※配管以外の荷重禁止・所定トルクでの確実な締付けの実施をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする