日栄インテック
らく吊VP-X
ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上
用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
材質
電気亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※配管以外の荷重禁止・所定トルクでの確実な締付けの実施をお願いいたします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合配管径(Φmm)
管径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02560368
101100123040800
M8×30
76
65A
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
02560736
101100123040500
M6×25
22
16A
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
02560858
101100123040160
M6×25
18
13A
¥
96
¥
106
(税込)
5日以内出荷
02562782
101100123040650
M6×25
60
50A
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
02562852
101100123041000
M8×30
89
80A
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください