日栄インテック
ドブVP吊バンドタン付
101100121210800
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
65
20
25
30
40
50
65
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02561522
品番
101100121210800
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
適合配管径(Φmm)
76
ボルトナット寸法
M8×25
呼び径(A)
65
材質
溶融亜鉛メッキ
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。