日栄インテック
らく吊X
101100123030500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02562380
品番
101100123030500
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ナット取外し不要・配管仮置き可能・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止による施工性、安全性の向上
用途
SGP用
適合配管径(Φmm)
48.6
ボルトナット寸法
M6×25
呼び径(A)
40
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※仮置き状態での放置禁止・所定の支持間隔遵守・締付完了後の嵌合状態確認・締結後の再使用不可をお願いいたします。