日栄インテック
ドブVP吊バンドタン付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
40
20
¥449
25
¥459
30
¥489
40
¥519
50
¥599
65
¥649
80
¥769
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02562547
品番
101100121210500
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
適合配管径(Φmm)
48
ボルトナット寸法
M6×25
呼び径(A)
40
材質
溶融亜鉛メッキ
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。