日栄インテック
らく吊VP-X
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・適合配管径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
M8×30
適合配管径(Φmm)
89
注文コード
02562852
品番
101100123041000
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上
用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
M8×30
適合配管径(Φmm)
89
管径
80A
注意
※配管以外の荷重禁止・所定トルクでの確実な締付けの実施をお願いいたします。