画像準備中

ドリル 超硬S 25WHNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02562866 品番 25WHNSB0450-SD
参考基準価格(税別)¥57,940 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ドリル径(Φmm)4.5 溝長(mm)127 全長(mm)178 シャンク径(Φmm)5 材質超硬 表面処理SDコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする