- 用途
- 配管工事/土木・造成/設備・架台設置/点畜・内装/機械設置/切断穴あけ角度調整などに
- 付属品
- USB Type-C to A 充電ケーブル1本・取扱説明書
- 仕様
- 【測定面】パイプ対応形状 マグネット付き、【電池残量警告】有 5 段階インジゲーター
- 材質
- PC 樹脂(本体ボディー部)
- 使用温度範囲(℃)
- 0~50(結露なきこと)
- 電源
- 内蔵リチウムポリマー充電池
- 最小表示
- 0.01°
- 本体寸法(mm)
- 66×66×22
- 本体質量(g)
- 約65
- 表示
- (°、%、mm/m切替可能) バックライト付
- 角度の測定範囲(°)
- 360(4方向90、2方向180及び8方向100%表示)
- 連続使用時間(時間)
- 満充電後:約9
- 充電時間
- ゼロから満充電:約1時間25 分
- 測定単位
- 【切替】角度:°、勾配:%、立ち上がり:mm/m
- 防塵防水性能
- IP54
- オートパワーオフ
- 最後の操作から約10分後
- 角度測定精度(°)
- ±0.2