MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 専用カッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 座ぐり工具・カッター
ドリル 超硬S ZPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02567337
品番
ZPB1450-TH
参考基準価格(税別)
¥57,340
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
14.5
溝長(mm)
40
全長(mm)
105
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
THコート