MA 2Dチューブ 2.0mL ABシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 注文コード02567498 品番AB-1389-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラックのフタにウェル番号が刻印されているため、チューブ識別に便利

仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●使用可能温度範囲:-80〜121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:アウタースクリュー●滅菌:-●2Dコード:○●ラック:-●チューブ:○●キャップ:○●包装:1000本/袋 アズワン品番67-6598-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする