ABgene
ABgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
ABgeneの 培養用品
ABgeneの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
MA 2Dチューブ 2.0mL ABシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
注文コード
02567507
品番
AB-1389-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,140
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラックのフタにウェル番号が刻印されているため、チューブ識別に便利
仕様
●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●使用可能温度範囲:-80〜121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:アウタースクリュー●滅菌:-●2Dコード:○●ラック:-●チューブ:○●キャップ:○●包装:500本/袋
アズワン品番
67-6598-84