ゴーグル X-9302 uvex ultravision 合成ゴムバンド 曇り止め/ハードコート加工 X-9302シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●レンズ:ポリカーボネ-ト●フレーム:二重成型 レンズ側(ポリプロピレン)、顔側(エラストマー)、正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)●バンド:合成ゴム織り込み布●通気:特殊ベンチレーション(ほこり等が侵入しにくい入りくんだ構造です)●重量:80g●サイズ:W184×H77×D91mm●フレームカラー:オレンジ 注文コード02581410 品番X-9302-210
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、軽量でコンパクトです。、マスクと併せて使用ができます。、私物めがねの上から掛けられます。

仕様●レンズ:ポリカーボネ-ト●フレーム:二重成型 レンズ側(ポリプロピレン)、顔側(エラストマー)、正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)●バンド:合成ゴム織り込み布●通気:特殊ベンチレーション(ほこり等が侵入しにくい入りくんだ構造です)●重量:80g●サイズ:W184×H77×D91mm●フレームカラー:オレンジ アズワン品番67-6631-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする