2801-129 防寒ブルゾン 寅壱 02585952

防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02585952
品番
2801-129
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

大容量の左内側ポケット。袖口は外気流入を防ぐ二重袖仕様。内衿ブロックフリースを使用。

色
18/若草
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
87
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする