曜日別特売
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277

M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277
M710-AG サスペンダー金具 クリップ 日本紐釦貿易 02593277

サスペンダー金具 クリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋
色
アンティークゴールド
注文コード
02593277
品番
M710-AG
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

テープ幅10mmに対応した、サスペンダー用の金具です。しっかりと挟み込むクリップ式で、布やテープを安定して固定できます。シンプルで使いやすい形状のため、・サスペンダー・ベビー用スタイ、クリップ留め・移動ポケット・帽子留め・ハンドメイド小物の留め具など、幅広い作品におすすめです。

色
アンティークゴールド
サイズ(mm)
13×29×7
対応幅(mm)
10
入数(個)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする