曜日別特売
JPV-L100KO 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02597328

本体

JPV-L100KO 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02597328
JPV-L100KO 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02597328
JPV-L100KO 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02597328

圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合
白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合
白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升
色オフブラック
内容量1台注文コード02597328品番JPV-L100KO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

おいしく炊こう。手間は省こう。忙しい毎日。時短もしたいし、お手入れはラクに済ませたい。だけど、土鍋で炊いたようなおいしいごはんが食べたい。その願い、叶えます。土鍋のような味わいを、炊きたてでも、保温でも。手間なく、おいしく。
おいしさ&粒立ち保温 ごはん一粒ひと粒に上品な甘みともっちりとした弾力。炊きたてだけではなく、保温ごはんのおいしさも進化しました。
もっちり、しっかり食感「圧力炊き」 炊きあげ時に約1.25気圧の圧力をかけることで内なべの中の温度を約106度に高め、ごはんの粘り・甘みを引き出します。
旨み粒立ち炊飯プログラム 土鍋に学んだ独自の炊飯プログラムを採用。低めの温度で長く吸水し急速に温度を上昇させることで、甘みのあるもっちりとしたごはんを炊きあげます。
遠赤5層土鍋蓄熱コート釜。釜の外側に、蓄熱性を高める素材「ヒートカットパウダー」を採用。粒子の大きさの異なる素材を重ねることで蓄熱性を高めて、高火力・遠赤効果でごはんの甘みを引き出します。
粒立ち保温プログラムでおいしく ふたに備えた蒸気センサーが、ごはんから出る蒸気を感知。保温時の温度を管理し、黄ばみや乾燥を抑えます。水分をごはんにとどめて、炊きたてごはんのハリつや、おいしさを長時間キープします。
多彩な炊飯・調理メニューで広がる食卓の楽しみ ごはんの甘みと香りを引き出す炊飯メニューはもちろん、多彩な本格調理メニューを搭載。忙しい日も、ゆとりがある日も、この一台であなたの理想の食卓を。
「少量高速」メニュー 土鍋蓄熱コートの内なべならではの遠赤効果や蓄熱性、多層釜の熱伝導性の良さにより、0.5合が最短約15分、1合が約17分で炊きあがります。
JPV-L180は1合からの炊飯で最短約17分かかります。
「少量旨火炊き」メニュー お茶碗1杯分でも少量に適した熱のコントロールでお米の甘みを引き出しハリのあるごはんに仕上げます。0.5合から2合までの少量をおいしく炊きあげます。
JPV-L180は1合から3合になります。
「おにぎり」メニュー おにぎりに適した、冷めてもおいしいもっちりとしたごはんを炊きあげます。粒感があり、ほどけるような食感をお楽しみいただけます。
「冷凍ご飯」メニュー しっかり吸水することでごはんの乾燥を防ぎ、ベタつきを抑えつつも芯までふっくら炊きあげることで、冷凍保存してもおいしさを保ちます。
「すし・カレー」メニュー 「すし・カレー」メニューは、しゃっきりしたごはんで手巻き寿司やカレーに最適です。
「麦めし」メニュー 食物繊維が豊富な大麦を白米と一緒に炊きあげる「麦めし」メニューを搭載。大麦の特性に合わせた独自の炊飯技術でにおいを抑制し、毎日続けられるおいしさを実現。
「玄米GABA」メニュー 玄米に含まれている酵素の働きを促すために通常よりも時間をかけて炊飯し、生の状態の玄米よりも多いGABA量で炊きあげます。
「分づき」メニュー 玄米の栄養と白米の食べやすさを兼ね備えた「分づき米」専用メニューを搭載。分づき米特有の食感を改善し、ふっくらと炊きあげます。
暮らしの動線に自然に溶け込むデザイン 視覚的なわかりやすさと、触れた時の心地よさを大切に設計。直感的な操作が、忙しい時間帯の家事に小さなゆとりと安心感を。
シンプルな「オフブラック」と「チェスナッツグレー」の2色で展開。キッチンにもなじみやすいスタイリッシュでマットな質感です。
すっきり見やすい大型クリア液晶 視認性が高く見やすい大型のブライトグレー液晶を採用。
ふたの開閉がスムーズに 開閉ボタンは大きく、押しやすく。
内なべとっ手つき 内なべにとっ手がついているので、取り外しやすく、持ち運びにも便利です。
計量カップ(とらカップ) おなじみのトラのマークが、キッチンを彩るチャーミングな計量カップになりました。遊び心のなかにも、タイガーらしい確かな使い心地を。毎日のごはん支度をいちばん近くで見守る、まじめで愛らしい「小さな相棒」です。
手間いらずのお手入れ 家事の負担を最小限に抑え、清潔な状態を無理なくキープできる設計を徹底しました。
お手入れシボフレーム おねばがついてもはがれやすい仕様です。凹凸が少なく拭きやすい天面。毎回のお手入れは、内ぶたと内なべの洗浄でOK。ワンタッチで着脱できる内ぶた。内ぶたは食器洗い乾燥機対応。
圧力クリーニングコース 高温の水蒸気と圧力を利用して洗浄を時短。炊込みごはんなどの炊飯メニューや調理メニュー後のにおいや汚れを抑えます。
内なべ内面コーティング3年保証
内なべの内面コーティングが対象です。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

質量(kg)
約5.4
色
オフブラック
区分
最大炊飯容量:B
容量(L)
1
消費電力(W)
1100
仕様
【メニュー】エコ炊き/白米/無洗米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/分づき/すし・カレー/炊込み(おこげ選択あり)/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/クイック調理/スロー調理
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1
定格周波数(Hz)
50-60
加熱方式
圧力IH
機能
内なべ:遠赤5層土鍋番熱コート釜、内なべ遠赤、内なべ洗米OK、内なべとっ手つき、なべ厚約2mm、加熱方式:圧力IH、おいしさ:ステンレス内ぶた、内ぶたディンプル加工、旨み粒立ち炊飯プログラム、粒立ち保温、便利・使いやすさ:24時間保温、予約吸水タイマー、大型クリア液晶(ブライトグレー)、炊きあがり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示、お手入れしやすさ:しゃもじ( 自立式)、食器洗い乾燥機対応(内ぶた)、圧力クリーニング、お手入れシボフレーム
保証期間
内なべ内面コーティング3年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.7×38×21.4
高さ(cm)
ふた開き時:約42.3
消費電力量(Wh)
187(1回あたりの炊飯時)、17.5(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)
93.5
省エネ基準達成率(%)
102、目標年度2008年度
炊飯容量
白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする