タンガロイ
ドリル 超硬S DMD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.8
注文コード
02597988
品番
DMD-008S EM
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.8
溝長(mm)
6
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
0.8
材質
EM
RoHS指令(10物質対応)
対応