DMD-024S EM ドリル 超硬S DMD タンガロイ 02598146

ドリル 超硬S DMD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.4注文コード02598146品番DMD-024S EM
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ドリル径(Φmm)2.4溝長(mm)14全長(mm)50シャンク径(Φmm)2.4材質EMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする