曜日別特売

Dカン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(mm)15×11
内容量1袋注文コード02599857品番S22-103
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

手芸用のテープや、レザーテープ用のジョイントパーツです。細かいサイズ展開なので、適したサイズを選びやすくなっています。

対応幅(mm)
15
サイズ(mm)
15×11
色
ゴールド
内径(mm)
2
入数(個)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする