タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DRS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.05
注文コード
02600772
品番
DRS1005 G1F
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.05
溝長(mm)
65
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
12
材質
G1F
RoHS指令(10物質対応)
対応