タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02603773
品番
DSX0470F08 超硬
参考基準価格(税別)
¥39,620
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.7
溝長(mm)
55
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応