タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02603904
品番
DSX0630F08 超硬
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.3
溝長(mm)
72
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
7
材質
超硬
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応