タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02604096
品番
DSX0870F08 超硬
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.7
溝長(mm)
99
全長(mm)
154
シャンク径(Φmm)
9
材質
超硬
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応