18-8 竹柄付急須深型茶こし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ75×H60mm●69〜74mm用●重量:15g●板厚:枠/0.3mm●網・線径:0.16×40メッシュ●コード番号:AC0898 注文コード02604826 品番-
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ75×H60mm●69〜74mm用●重量:15g●板厚:枠/0.3mm●網・線径:0.16×40メッシュ●コード番号:AC0898 アズワン品番67-6878-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする