アズワン
アズワンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アズワンの グラス・食器・カトラリー
アズワンの マグカップ・グラス・コップ
18-8 竹柄付急須深型茶こし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ88×H65mm●82〜87mm用●重量:22g●板厚:枠/0.3mm●網・線径:0.16×40メッシュ●コード番号:AC0903
注文コード
02604878
品番
-
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ88×H65mm●82〜87mm用●重量:22g●板厚:枠/0.3mm●網・線径:0.16×40メッシュ●コード番号:AC0903
アズワン品番
67-6879-05