タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S FDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02605828
品番
FDS0257:G1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,670
この商品は
ドリル径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
18
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
2.57
材質
G1F
直径(Φmm)
2.57
呼び寸法
M3