タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S FDS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02605882
品番
FDS0550:G1F G1F
参考基準価格(税別)
¥18,590
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.5
溝長(mm)
28
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
5.5
材質
G1F
呼び寸法
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応