タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S FDS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02605925
品番
FDS0900:G1F G1F
参考基準価格(税別)
¥36,670
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9
溝長(mm)
46
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
9
材質
G1F
呼び寸法
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応