曜日別特売
OG254751R LED間接照明 ODELIC(オーデリック) 02605929

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED間接照明OG254751R

商品レビューを投稿する
返品不可
長さ(mm)1476
色温度(K)5000
消費電力(W)19.4
光束(Lm)2780
内容量1台注文コード02605929品番OG254751R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
長さ(mm)
1476
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
28
消費電力(W)
19.4
色温度(K)
5000
幅(mm)
28
取付方式
壁面・天井面・床面取付兼用
規格
R15クラス2
光束(Lm)
2780
連結
最大20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含む)
演色性(Ra)
93
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする