タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S SCD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.1
注文コード
02606424
品番
SCD-051 G2
参考基準価格(税別)
¥28,090
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.1
溝長(mm)
45
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
5.1
材質
G2
RoHS指令(10物質対応)
対応