曜日別特売
OG254966R LED間接照明 ODELIC(オーデリック) 02606550

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED間接照明OG254966R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)1530
色温度(K)5000
消費電力(W)10.5
光束(Lm)1530
内容量1台注文コード02606550品番OG254966R
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
長さ(mm)
1530
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
39
消費電力(W)
10.5
色温度(K)
5000
幅(mm)
28
取付方式
壁面・天井面・床面取付兼用
規格
R15クラス2
光束(Lm)
1530
連結
最大20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含む)
演色性(Ra)
93
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする