サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LED間接照明
OG254963R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1398
574
1398
1476
1530
色温度(K)
2700
2700
5000
消費電力(W)
18
7.4
10.5
18
19.4
光束(Lm)
2150
860
1530
2150
2780
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02606970
品番
OG254963R
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1398
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
39
消費電力(W)
18
色温度(K)
2700
幅(mm)
28
取付方式
壁面・天井面・床面取付兼用
規格
R15クラス2
光束(Lm)
2150
連結
最大20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含む)
演色性(Ra)
93
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です