Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スクラッチブラシ ナイロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02608597
品番
40027
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:275×28mm●ブラシ部:130×25mm●毛丈:30mm●毛の直径:Φ0.6mm●耐熱:130℃●材質:ハードナイロン毛●コード番号:AG4561
アズワン品番
67-6895-25