TIN-VSDL-160-120 ドリル 超硬付 S柄 VSDL DIJET(ダイジェット工業) 02609328

ドリル 超硬付 S柄 VSDL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)16注文コード02609328品番TIN-VSDL-160-120
参考基準価格(税別)¥63,670販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ドリル径(Φmm)16溝長(mm)40全長(mm)230シャンク径(Φmm)16角度(°)120材質CR1表面処理ノンコート角度小数120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする