アルミ PYEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:600×400×H13mm●表面:マキシコート(フッ素)●材質:アルミ合金●板厚:1.5mm●重量:1.0kg●耐熱温度:250℃●コード番号:AK3753 注文コード02610968 品番PYE002
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:600×400×H13mm●表面:マキシコート(フッ素)●材質:アルミ合金●板厚:1.5mm●重量:1.0kg●耐熱温度:250℃●コード番号:AK3753 アズワン品番67-6904-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする