曜日別特売
CDRIA_A-300 逆流防止ダンパー(チャッキダンパー) フカガワ 02611118

※サンプル画像

CDRIA_A-300 逆流防止ダンパー(チャッキダンパー) フカガワ 02611118
CDRIA_A-300 逆流防止ダンパー(チャッキダンパー) フカガワ 02611118

逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
呼び径300
内容量1台注文コード02611118品番CDRIA_A-300
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
呼び径
300
寸法D
298
材質
亜鉛
寸法L
112

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする