曜日別特売

逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)

逆流防止ダンパー(チャッキダンパー) - フカガワ逆流防止ダンパー(チャッキダンパー) - フカガワ

空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
材質
亜鉛
寸法L
112
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02610996CDRIA_A-225225223
¥8,800
¥6,298
¥6,928(税込)
9日以内出荷
02611118CDRIA_A-300300298
¥11,200
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
02611310CDRIA_A-275275273
¥11,200
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする