※サンプル画像
フカガワ
逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)
CDRIA_A-275
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
275
225
275
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02611310
品番
CDRIA_A-275
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
呼び径
275
寸法D
273
材質
亜鉛
寸法L
112