曜日別特売
CCTL-G2+19xBx16 ドリル 超硬付 S柄 CCTL EIKO(栄工舎) 02611412

ドリル 超硬付 S柄 CCTL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)19シャンク径(Φmm)16注文コード02611412品番CCTL-G2+19xBx16
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ドリル径(Φmm)19溝長(mm)100全長(mm)300シャンク径(Φmm)16シャンク長(mm)200材質K10角度(°)118首下長(mm)100角度小数118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする