曜日別特売
CCTL-G2+40xAx32 ドリル 超硬付 S柄 CCTL EIKO(栄工舎) 02611692

ドリル 超硬付 S柄 CCTL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)40シャンク径(Φmm)32注文コード02611692品番CCTL-G2+40xAx32
参考基準価格(税別)¥199,800販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ドリル径(Φmm)40溝長(mm)100全長(mm)300シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)200材質K10角度(°)90首下長(mm)100角度小数90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする