SF016 シリコン SFシリーズ アズワン 02611711

SF016 シリコン SFシリーズ アズワン 02611711
SF016 シリコン SFシリーズ アズワン 02611711
SF016 シリコン SFシリーズ アズワン 02611711
SF016 シリコン SFシリーズ アズワン 02611711

シリコン SFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02611711品番SF016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

シリコンは耐熱温度-60℃~230℃という広い温度帯で使用できるので、冷菓、焼き菓子、両方にお使いいただけます。オーブン、電子レンジ、冷蔵、冷凍もOK!、食品用純シリコン製の為、熱伝導率に優れ、ふっくらとした焼き上がりを保証します。600×400mm天板に4枚、530×325mm天板に3枚、300×400mmに2枚並べることができます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ70×H20mm●取数:6ヶ取●材質:シリコン●耐熱温度:-60℃~230℃●シートサイズ:175×300mm●コード番号:AK3129アズワン品番67-6905-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする