曜日別特売
DTD-081XMT1 ドリル 超硬付 T柄 DTD DIJET(ダイジェット工業) 02612426

ドリル 超硬付 T柄 DTD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)8.1
全長(mm)168
内容量1本注文コード02612426品番DTD-081XMT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,840
直径(Φmm)8.1溝長(mm)85全長(mm)168材質CR1テーパーNo.MT1コーティングノンコートシャンク径MT1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする