DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬付 T柄 DTD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
9.2
17.8
19.1
全長(mm)
175
240
250
全147種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02612514
品番
DTD-092XMT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
直径(Φmm)
9.2
溝長(mm)
92
全長(mm)
175
材質
CR1
テーパーNo.
MT1
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。