ドリル 超硬付 T柄 DTD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)19.3 注文コード02613327 品番DTD-193XMT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,000
この商品は直径など147種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)19.3 溝長(mm)150 全長(mm)250 材質CR1 テーパーNo.MT2 コーティングノンコート シャンク径MT2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする